Performance in Lighting - VISIERA LASER+ 10-10° GR94 ACC. - 3115076

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • longueur - 292 mm

  • largeur - 666 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367721393

Réf. Sonepar

03660772139

Réf. Fournisseur

3115076

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

292 mm

largeur:

666 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

VISIERA LASER+ 10-10° GR94 ACC.

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.