Performance in Lighting - VISIERA LASER+ 10-5° GR94-ACC. - 3109551

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • longueur - 242 mm

  • largeur - 666 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367706826

Réf. Sonepar

03660770682

Réf. Fournisseur

3109551

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

242 mm

largeur:

666 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

VISIERA LASER+ 10-5° GR94-ACC.