Performance in Lighting - VISIERA LASER+ 20-10° GR94 ACC. - 3115078

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • longueur - 594 mm

  • largeur - 666 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367721423

Réf. Sonepar

03660772142

Réf. Fournisseur

3115078

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

594 mm

largeur:

666 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

VISIERA LASER+ 20-10° GR94 ACC.