Performance in Lighting - VISIERA LASER+ 20-5° GR94 ACC. - 3115077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
matériau - aluminium
couleur - gris
longueur - 493 mm
largeur - 666 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367721409
Réf. Sonepar
03660772140
Réf. Fournisseur
3115077
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
matériau:
aluminium
couleur:
gris
longueur:
493 mm
largeur:
666 mm
hauteur/profondeur:
54 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré