Performance in Lighting - VISIERA ROAD[5] MINI - GWR5191
![Performance in Lighting - VISIERA ROAD[5] MINI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWR5191_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887770417)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 330 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8034035007439
Réf. Sonepar
00047500743
Réf. Fournisseur
GWR5191
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
330 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
VISIERA ROAD[5] MINI
Les Atouts de la gamme:
Road [5] est une gamme de luminaires LED pour l’éclairage urbain et routier. La nouvelle gamme a été conçue pour offrir de meilleures performances d’éclairage, simplifier l’installation et la maintenance des dispositifs d’éclairage et favoriser d’importantes économies d’énergie. C’est une gamme idéale pour l’éclairage de routes, ronds-points, grands espaces extérieurs et parkings, pour des installations neuves ou déjà existantes.
Les Atouts de la gamme:
Road [5] est une gamme de luminaires LED pour l’éclairage urbain et routier. La nouvelle gamme a été conçue pour offrir de meilleures performances d’éclairage, simplifier l’installation et la maintenance des dispositifs d’éclairage et favoriser d’importantes économies d’énergie. C’est une gamme idéale pour l’éclairage de routes, ronds-points, grands espaces extérieurs et parkings, pour des installations neuves ou déjà existantes.


