Performance in Lighting - VISIERA WIN PRO 30-10° GR94-ACC. - 3116518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - asymétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367726947
Réf. Sonepar
03660772694
Réf. Fournisseur
3116518
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
asymétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
longueur:
415 mm
largeur:
579 mm
hauteur/profondeur:
33 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre


