Performance in Lighting - VISIERA WIN PRO 40-10° GR94-ACC. - 3118182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - asymétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367733440
Réf. Sonepar
03660773344
Réf. Fournisseur
3118182
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
asymétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
longueur:
545 mm
largeur:
591 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré