Performance in Lighting - Vitre Protec. + Cadre Lama+ - 3101574

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - verre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944128997

Réf. Sonepar

03660412899

Réf. Fournisseur

3101574

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

verre

couleur:

blanc

longueur:

464 mm

largeur:

422 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

Vitre Protec. + Cadre Lama+