Petit Jean - Bande de protection pour feuillard 20 mm - 7400303091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - tube de protection
matériau - plastique
couleur - noir
longueur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00106022322
Réf. Fournisseur
7400303091
Marque
Petit Jean
type d'accessoire/pièce détachée:
tube de protection
matériau:
plastique
couleur:
noir
longueur:
20 mm
Bande de protection pour feuillard 20mm, en matière plastique d'une longueur de 10m.
Les Atouts de l'article:
Bande de protection pour feuillard 20mm, en matière plastique d'une longueur de 10m, s'adapte au feuillard et protège les câbles lors du serrage.
Les Atouts de l'article:
Bande de protection pour feuillard 20mm, en matière plastique d'une longueur de 10m, s'adapte au feuillard et protège les câbles lors du serrage.


