Petit Jean - BD, mât octo-conique en acier galvanisé 190/62, hauteur 6m, avec tiges - 7140150013

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - BD, mât octo-conique en acier galvanisé 190/62, hauteur 6m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 6 m

  • modèle - octogonal

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 62 mm

  • diamètre du pied - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106150013

Réf. Fournisseur

7140150013

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

6 m

modèle:

octogonal

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

62 mm

diamètre du pied:

190 mm

matériau:

acier

BD, mât octo-conique en acier galvanisé, diamètre 190mm en base et 62mm en top, hauteur 6m, avec tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le BD est un mât octo conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 62mm en top et 190mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.