Petit Jean - BD, mât octo-conique en acier thermolaqué 190/62, hauteur 6m, sans tiges - 6140020602

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - BD, mât octo-conique en acier thermolaqué 190/62, hauteur 6m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 6 m

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 62 mm

  • diamètre du pied - 190 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106020602

Réf. Fournisseur

6140020602

Marque

Petit Jean

longueur totale:

6 m

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

62 mm

diamètre du pied:

190 mm

matériau:

acier

BD, mât octo-conique en acier thermolaqué, diamètre 190mm en base et 62mm en top, hauteur 6m, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le BD est un mât octo conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 62mm en top et 190mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.