Petit Jean - BD, mât octo-conique en acier thermolaqué 190/62, hauteur 7m, avec tiges - 7140150022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 7 m
modèle - octogonal
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 62 mm
diamètre du pied - 190 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00106150022
Réf. Fournisseur
7140150022
Réf. Commerciale
Petit Jean
longueur totale:
7 m
modèle:
octogonal
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
62 mm
diamètre du pied:
190 mm
matériau:
acier
BD, mât octo-conique en acier thermolaqué, diamètre 190mm en base et 62mm en top, hauteur 7m, avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le BD est un mât octo conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 7m et d'un diamètre 62mm en top et 190mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
Le BD est un mât octo conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 7m et d'un diamètre 62mm en top et 190mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.