Petit Jean - Bride de fixation, diamètre 12mm pour fût 85/115mm - 6880310693

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - Bride de fixation, diamètre 12mm pour fût 85/115mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du fin bout du mât - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00106310693

Réf. Fournisseur

6880310693

Marque

Petit Jean

diamètre du fin bout du mât:

115 mm

Bride de fixation pour traverse diamètre 12mm pour fût avec un diamètre compris entre 85 et 115mm

Les Atouts de l'article:

Cette bride de fixation convient pour traverse d'un diamètre 12mm et pour un fût disposant d'un diamètre entre 85 et 115mm.