Petit Jean - Bridede fixation, diamètre 12mm pour fût 68/83mm - 6880310713

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - Bridede fixation, diamètre 12mm pour fût 68/83mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du fin bout du mât - 83 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00106310713

Réf. Fournisseur

6880310713

Réf. Commerciale

Petit Jean

diamètre du fin bout du mât:

83 mm

Bride de fixation pour traverse diamètre 12mm pour fût avec un diamètre compris entre 68 et 83mm

Les Atouts de l'article:

Cette bride de fixation convient pour traverse d'un diamètre 12mm et pour un fût disposant d'un diamètre entre 68 et 83mm.