Petit Jean - BUSSY, mât rétreint en aluminium émerisé 146/90, hauteur 4,5m, sans tiges - 184814

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - BUSSY, mât rétreint en aluminium émerisé 146/90, hauteur 4,5m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.5 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre du fin bout du mât - 90 mm

  • diamètre du pied - 149 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106184814

Réf. Fournisseur

184814

Marque

Petit Jean

longueur totale:

4.5 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

non traité

diamètre du fin bout du mât:

90 mm

diamètre du pied:

149 mm

matériau:

aluminium

BUSSY, mât rétreint en aluminium émerisé, diamètre 149mm et 90mm, hauteur 4,50m, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le BUSSY est un mât rétreint en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre de 90mm en top et de 149mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.