Petit Jean - BUSSY, mât rétreint en aluminium émerisé 146/90, hauteur 4m, sans tiges - 184812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - non traité
diamètre du fin bout du mât - 90 mm
diamètre du pied - 149 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106184812
Réf. Fournisseur
184812
Marque
Petit Jean
longueur totale:
4 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
non traité
diamètre du fin bout du mât:
90 mm
diamètre du pied:
149 mm
matériau:
aluminium
BUSSY, mât rétreint en aluminium émerisé, diamètre 149mm et 90mm, hauteur 4m, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le BUSSY est un mât rétreint en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre de 90mm en top et de 149mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.
Les Atouts de l'article:
Le BUSSY est un mât rétreint en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre de 90mm en top et de 149mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.


