Petit Jean - BUSSY, mât rétreint en aluminium émerisé 149/90, hauteur 3,5m, sans tiges - 184799


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 3.5 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - non traité
diamètre du fin bout du mât - 90 mm
diamètre du pied - 149 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00106184799
Réf. Fournisseur
184799
Réf. Commerciale
Petit Jean
longueur totale:
3.5 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
non traité
diamètre du fin bout du mât:
90 mm
diamètre du pied:
149 mm
matériau:
aluminium
BUSSY, mât rétreint en aluminium émerisé, diamètre 149mm et 90mm, hauteur 3,5m, sans tiges
Les Atouts de l'article:
Le BUSSY est un mât rétreint en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 3,5m et d'un diamètre de 90mm en top et de 149mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.
Les Atouts de l'article:
Le BUSSY est un mât rétreint en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 3,5m et d'un diamètre de 90mm en top et de 149mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.