Petit Jean - BUSSY, mât rétreint en aluminium thermolaqué 149/90, hauteur 4,5m, sans tiges - 184815

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - BUSSY, mât rétreint en aluminium thermolaqué 149/90, hauteur 4,5m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.5 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 90 mm

  • diamètre du pied - 149 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106184815

Réf. Fournisseur

184815

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

4.5 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

90 mm

diamètre du pied:

149 mm

matériau:

aluminium

BUSSY, mât rétreint en aluminium thermolaqué, diamètre 149mm en base et 90mm en top, hauteur 4,5m, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le BUSSY est un mât rétreint en aluminium thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre de 90mm en top et 149mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.