Petit Jean - BUSSY, mât rétreint en aluminium thermolaqué 149/90, hauteur 5m, sans tiges - 184817


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 90 mm
diamètre du pied - 149 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00106184817
Réf. Fournisseur
184817
Réf. Commerciale
Petit Jean
longueur totale:
5 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
90 mm
diamètre du pied:
149 mm
matériau:
aluminium
BUSSY, mât rétreint en aluminium thermolaqué, diamètre 149mm en base et 90mm en top, hauteur 5m, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le BUSSY est un mât rétreint en aluminium thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre de 90mm en top et 149mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.
Les Atouts de l'article:
Le BUSSY est un mât rétreint en aluminium thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre de 90mm en top et 149mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.