Petit Jean - D, mât octo-conique en acier galvanisé 156/60, hauteur 7m, sans tiges - 6140290703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 7 m
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 156 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106290703
Réf. Fournisseur
6140290703
Marque
Petit Jean
longueur totale:
7 m
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
156 mm
matériau:
acier
Les Atouts de l'article:
Le D est un mât octo conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 7m et d'un diamètre 60mm en top et 156mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


