Petit Jean - D, mât octo-conique en acier galvanisé 156/60, hauteur 8m, sans tiges - 6140290803

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - D, mât octo-conique en acier galvanisé 156/60, hauteur 8m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 8 m

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 156 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106290803

Réf. Fournisseur

6140290803

Marque

Petit Jean

longueur totale:

8 m

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

156 mm

matériau:

acier

D, mât octo-conique en acier galvanisé, diamètre 156mm en base et 60mm en top, hauteur 8m, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le D est un mât octo conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 8m et d'un diamètre 60mm en top et 156mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.