Petit Jean - D, mât octo-conique en acier thermolaqué 156/60, hauteur 6m, avec tiges - 7141360012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 6 m
modèle - octogonal
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 156 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106360012
Réf. Fournisseur
7141360012
Marque
Petit Jean
longueur totale:
6 m
modèle:
octogonal
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
156 mm
matériau:
acier
D, mât octo-conique en acier thermolaqué, diamètre 156mm en base et 60mm en top, hauteur 6m, avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
D est un mât octo conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 60mm en top et 156mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de la gamme:
Mât octo conique en acier diamètre 60mm Finition acier thermolaqué
Les Atouts de l'article:
D est un mât octo conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 60mm en top et 156mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de la gamme:
Mât octo conique en acier diamètre 60mm Finition acier thermolaqué


