Petit Jean - Fixations de pancartes en acier galvanisé, entraxe 60/120mm - 7400304053

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - Fixations de pancartes en acier galvanisé, entraxe 60/120mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106304053

Réf. Fournisseur

7400304053

Marque

Petit Jean

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

40 mm

longueur:

120 mm

diamètre:

8 mm

Pièces en acier galvanisé pour fixation de pancartes entraxe de 60 à 120mm.

Les Atouts de l'article:

Pièces en acier galvanisé, pour fixation de coffrets, pancartes, corbeilles, compteurs, appareillages électriques, entraxe de 60 à 120mm. Vendu par lot de 100 pièces.