Petit Jean - MARS, mât rond-conique aluminium thermolaqué 120/60, hauteur 3.50m, sans tiges - 184825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 3.5 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106184825
Réf. Fournisseur
184825
Marque
Petit Jean
longueur totale:
3.5 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
120 mm
matériau:
aluminium
Les Atouts de l'article:
MARS est un mât rond conique en aluminium thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 3,5m et d'un diamètre de 60mm en top et 120mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.
Les Atouts de la gamme:
Mât rond conique en aluminium diamètre 60mm Finition alu thermolaqué


