Petit Jean - MARS, mât rond-conique aluminium thermolaqué 120/60, hauteur 4.50m, sans tiges - 184830


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4.5 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00106184830
Réf. Fournisseur
184830
Réf. Commerciale
Petit Jean
longueur totale:
4.5 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
120 mm
matériau:
aluminium
MARS, mât rond-conique en aluminium thermolaqué, diamètre 120mm en base et 60mm en top, hauteur 4.50m, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le MARS est un mât rond conique en aluminium thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre de 60mm en top et 120mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.
Les Atouts de l'article:
Le MARS est un mât rond conique en aluminium thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre de 60mm en top et 120mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.