Petit Jean - MARS, mât rond-conique en aluminium émerisé 120/60 , hauteur 4,5m, sans tiges - 184829

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4.5 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - non traité
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106184829
Réf. Fournisseur
184829
Marque
Petit Jean
longueur totale:
4.5 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
non traité
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
120 mm
matériau:
aluminium
MARS, mât rond-conique en aluminium émerisé, diamètre 120mm en base et 60mm en top, hauteur 4,5m,sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le MARS est un mât rond conique en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre 60mm en top et de 120mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.
Les Atouts de l'article:
Le MARS est un mât rond conique en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre 60mm en top et de 120mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.


