Petit Jean - MARS, mât rond-conique en aluminium émerisé 120/60 , hauteur 4m,sans tiges - 184826

PETIT JEAN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106184826

Réf. Fournisseur

184826

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

4 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

non traité

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

120 mm

matériau:

aluminium

MARS, mât rond-conique en aluminium émerisé, diamètre 120mm en base et 60mm en top, hauteur 4m,sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le MARS est un mât rond conique en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 60mm en top et de 120mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.