Petit Jean - Mât basculant rond-conique en acier thermolaqué, hauteur 5.50m, avec tiges - 156464


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00106156464
Réf. Fournisseur
156464
Réf. Commerciale
Petit Jean
Mât basculant à section rond-conique en acier thermolaqué, 60mm en top, manoeuvrable à l'aide d'une corde moufflée, hauteur 5.50m, avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
BM RC est un mât basculant à section rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL aux choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 5,5m et d'un diamètre de 60mm en top et 150mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle est de 200mmx200mm. La bascule du mât se fait à l'aide d'une corde mouflée, ce type de mât est particulièrement intéressant pour les endroits difficiles d'accés par des engins comme des quais par exemple.
Les Atouts de l'article:
BM RC est un mât basculant à section rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL aux choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 5,5m et d'un diamètre de 60mm en top et 150mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle est de 200mmx200mm. La bascule du mât se fait à l'aide d'une corde mouflée, ce type de mât est particulièrement intéressant pour les endroits difficiles d'accés par des engins comme des quais par exemple.