Petit Jean - Mât cylindrique rétreint en acier galvanisé 140/89 , hauteur 4.50m, sans tiges - 6141352453

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - Mât cylindrique rétreint en acier galvanisé 140/89 , hauteur 4.50m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.5 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 89 mm

  • diamètre du pied - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106352453

Réf. Fournisseur

6141352453

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

4.5 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

89 mm

diamètre du pied:

140 mm

matériau:

acier

STEPAC, mât cylindrique rétreint en acier galvanisé, diamètre 140mm en base et 80mm en top, hauteur 4,5m, vendu sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le STEPAC est un mât cylindrique rétreint en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre 80mm en top et 140mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout démontable.