Petit Jean - Mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué 140/89 , hauteur 4.50m, avec tiges - 7141550142

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - Mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué 140/89 , hauteur 4.50m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.5 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 89 mm

  • diamètre du pied - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106550142

Réf. Fournisseur

7141550142

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

4.5 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

89 mm

diamètre du pied:

140 mm

matériau:

acier

STEPAC, mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué, diamètre 140mm en base et 80mm en top, hauteur 4,5m, vendu avec tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le STEPAC est un mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre 80mm en top et 140mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout soudé.