Petit Jean - Mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué 140/89 , hauteur 4,5m, sans tiges - 6141352452


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4.5 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 89 mm
diamètre du pied - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106352452
Réf. Fournisseur
6141352452
Marque
Petit Jean
longueur totale:
4.5 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
89 mm
diamètre du pied:
140 mm
matériau:
acier
STEPAC, mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué, diamètre 140mm en base et 80mm en top, hauteur 4,5m, vendu sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le STEPAC est un mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre 80mm en top et 140mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout soudé.
Les Atouts de l'article:
Le STEPAC est un mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre 80mm en top et 140mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout soudé.