Petit Jean - Mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué 140/89 , hauteur 4m, avec tiges - 7141550132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 4 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 89 mm
diamètre du pied - 140 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106550132
Réf. Fournisseur
7141550132
Marque
Petit Jean
longueur totale:
4 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
89 mm
diamètre du pied:
140 mm
matériau:
acier
STEPAC, mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué, diamètre 140mm en base et 89mm en top, hauteur 4m, vendu avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le STEPAC est un mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 89mm en top et 140mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout soudé.
Les Atouts de la gamme:
Mât cylindrique retreint en acier diamètre 89mm Finition acier thermolaqué
Les Atouts de l'article:
Le STEPAC est un mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 89mm en top et 140mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout soudé.
Les Atouts de la gamme:
Mât cylindrique retreint en acier diamètre 89mm Finition acier thermolaqué


