Petit Jean - Mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué 140/89 , hauteur 4m, sans tiges - 6141352402

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - Mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué 140/89 , hauteur 4m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 89 mm

  • diamètre du pied - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106352402

Réf. Fournisseur

6141352402

Marque

Petit Jean

longueur totale:

4 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

89 mm

diamètre du pied:

140 mm

matériau:

acier

STEPAC, mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué, diamètre 140mm en base et 80mm en top, hauteur 4m, vendu sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le STEPAC est un mât cylindrique rétreint en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 80mm en top et 140mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout soudé.