Petit Jean - Mât rond-conique acier thermolaqué 111/60, hauteur 3,5m, sans tiges, sans crevés - 163127P

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - Mât rond-conique acier thermolaqué 111/60, hauteur 3,5m, sans tiges, sans crevés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.5 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106000028

Réf. Fournisseur

163127P

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

3.5 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

120 mm

matériau:

acier

ALPHA, mât rond-conique en acier thermolaqué, diamètre 111mm en base et 60mm en top, hauteur 3,5m, sans crevés, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'ALPHA est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 3,5m et d'un diamètre 60mm en top et 111mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter des rangés de crevés.