Petit Jean - Mât rond-conique acier thermolaqué 111/60, hauteur 4m, sans tiges, sans crevés - 163136P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 116 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00106000029
Réf. Fournisseur
163136P
Réf. Commerciale
Petit Jean
longueur totale:
4 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
116 mm
matériau:
acier
ALPHA, mât rond-conique en acier thermolaqué, diamètre 111mm en base et 60mm en top, hauteur 4m, sans crevés, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'ALPHA est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 60mm en top et 111mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter des rangés de crevés.
Les Atouts de l'article:
L'ALPHA est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 60mm en top et 111mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter des rangés de crevés.