Petit Jean - Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 3m, avec tiges, sans crevés - 163125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 3 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 111 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106163125
Réf. Fournisseur
163125
Marque
Petit Jean
longueur totale:
3 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
111 mm
matériau:
acier
ALPHA, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 111mm en base et 60mm en top, hauteur 3m, sans crevés, avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'ALPHA est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 3m et d'un diamètre 60mm en top et 111mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter des rangés de crevés.
Les Atouts de l'article:
L'ALPHA est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 3m et d'un diamètre 60mm en top et 111mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter des rangés de crevés.


