Petit Jean - Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 3m, sans tiges, sans crevés - 163118

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 3m, sans tiges, sans crevés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 111 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00106163118

Réf. Fournisseur

163118

Marque

Petit Jean

longueur totale:

3 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

111 mm

matériau:

acier

ALPHA, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 111mm en base et 60mm en top, hauteur 3m, sans crevés, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'ALPHA est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 3m et d'un diamètre 60mm en top et 111mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter des rangés de crevés.