Petit Jean - Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 4,5m, avec tiges, sans crevé - 163145

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 4,5m, avec tiges, sans crevé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.5 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 121 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106163145

Réf. Fournisseur

163145

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

4.5 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

121 mm

matériau:

acier

ALPHA, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 111mm en base et 60mm en top, hauteur 4,5m, sans crevés, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'ALPHA est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre 60mm en top et 111mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter des rangés de crevés.