Petit Jean - Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 4m, avec tiges, sans crevés - 163141

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 4m, avec tiges, sans crevés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 116 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00106163141

Réf. Fournisseur

163141

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

4 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

116 mm

matériau:

acier

ALPHA, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 111mm en base et 60mm en top, hauteur 4m, sans crevés, avec tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'ALPHA est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 60mm en top et 111mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter des rangés de crevés.