Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé 130/60, hauteur 5m, sans tiges - 6141050513

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé 130/60, hauteur 5m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106050513

Réf. Fournisseur

6141050513

Marque

Petit Jean

longueur totale:

5 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

130 mm

matériau:

acier

OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 130mm en base et 60mm en top, hauteur 5m, vendus sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre 60mm en top et 130mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.