Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé 144/60, hauteur 6m, avec tiges - 159414


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 6 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 144 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106110164
Réf. Fournisseur
159414
Marque
Petit Jean
longueur totale:
6 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
144 mm
matériau:
acier
forme étagée:
Non
couleur:
vert
hauteur de point lumineux:
6 m
avec plaque de base:
Non
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 60mm en top et 144mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.