Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé 155/60 , hauteur 7m, avec tiges - 7182110173


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 7 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00106110174
Réf. Fournisseur
7182110173
Réf. Commerciale
Petit Jean
longueur totale:
7 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
155 mm
matériau:
acier
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 7m et d'un diamètre 60mm en top et 155mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.