Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé 155/60, hauteur 7m, sans tiges - 6181050713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 7 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106050713
Réf. Fournisseur
6181050713
Marque
Petit Jean
longueur totale:
7 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
155 mm
matériau:
acier
OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 155mm en base et 60mm en top, hauteur 7m, vendus sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 7m et d'un diamètre 60mm en top et 155mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 7m et d'un diamètre 60mm en top et 155mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


