Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé 181/60, hauteur 9m, sans tiges - 6081050903

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé 181/60, hauteur 9m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 9 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 181 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00106000051

Réf. Fournisseur

6081050903

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

9 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

181 mm

matériau:

acier

hauteur de point lumineux:

9 m

OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 181mm en base et 60mm en top, hauteur 9m, vendus sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 9m et d'un diamètre 60mm en top et 181mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.