Petit Jean - OMEGA 60, mât rond- conique en acier thermolaqué 130/60, hauteur 5m, sans tiges - 6141050512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106050512
Réf. Fournisseur
6141050512
Marque
Petit Jean
longueur totale:
5 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
130 mm
matériau:
acier
OMEGA 60, mât rond- conique en acier thermolaqué, diamètre de 130mm en base et 60mm en top, hauteur 5m, vendus sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre 60mm en top et 130mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre 60mm en top et 130mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


