Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier thermolaqué 144/60, hauteur 6m, sans tiges - 159358P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 6 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 144 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106000038
Réf. Fournisseur
159358P
Marque
Petit Jean
longueur totale:
6 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
144 mm
matériau:
acier
OMEGA 60, mât rond-conique en acier thermolaqué, diamètre 144mm en base et 60mm en top, hauteur 6m, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 60mm en top et 144mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 60mm en top et 144mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


