Petit Jean - OMEGA 60,mât rond-conique en acier thermolaqué 168/60 , hauteur 8m, avec tiges - 7182110082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 8 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 168 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106110085
Réf. Fournisseur
7182110082
Marque
Petit Jean
longueur totale:
8 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
168 mm
matériau:
acier
OMEGA 60, mât rond- conique en acier thermolaqué diamètre de 168mm en base et 60mm en top, hauteur 8m, vendus avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 8m et d'un diamètre 60mm en top et 168mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 8m et d'un diamètre 60mm en top et 168mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


