Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier thermolaqué 181/60, hauteur 9m, avec tiges - 7182110092

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier thermolaqué 181/60, hauteur 9m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 9 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 181 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106110095

Réf. Fournisseur

7182110092

Marque

Petit Jean

longueur totale:

9 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

181 mm

matériau:

acier

hauteur de point lumineux:

9 m

OMEGA 60, mât rond- conique en acier thermolaqué diamètre de 181mm en base et 60mm en top, hauteur 9m, vendus avec tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 9m et d'un diamètre 60mm en top et 181mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.