Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier thermolaqué 198/60, hauteur 10m, sans tiges - 6181051002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 10 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 199 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106051002
Réf. Fournisseur
6181051002
Marque
Petit Jean
longueur totale:
10 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
199 mm
matériau:
acier
OMEGA 60, mât rond- conique en acier thermolaqué diamètre de 199mm en base et 60mm en top, hauteur 10m, vendus sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 10m et d'un diamètre 60mm en top et 199mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 10m et d'un diamètre 60mm en top et 199mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


