Petit Jean - OMEGA 62, mât rond-conique en acier galvanisé 185/62, hauteur 9m, avec tiges - 7181170043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 9 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 62 mm
diamètre du pied - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106170043
Réf. Fournisseur
7181170043
Marque
Petit Jean
longueur totale:
9 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
62 mm
diamètre du pied:
185 mm
matériau:
acier
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 62 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 9m et d'un diamètre 62mm en top et 185mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


